missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atrow™ Gestell
Click to view available options
Array:
10 x 10
2 x 6
3 x 8
4 x 12
4 x 3
4 x 6
5 x 10
5 x 5
8 x 16
Höhe (metrisch):
55 mm
55 mm
65 mm
65 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
25 cm
Länge (metrisch):
100 mm
103 mm
150 mm
172 mm
176 mm
206 mm
215 mm
270 mm
280 mm
296 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 5 x 10 |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (50) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikro-Tubes |
| Länge (metrisch) | 103 mm |
| Höhe (metrisch) | 25 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur