missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Gestell

Artikelnummer. 11788292
Click to view available options
Array:
10 x 10
2 x 6
3 x 8
4 x 12
4 x 3
4 x 6
5 x 10
5 x 5
8 x 16
Höhe (metrisch):
55 mm
55 mm
65 mm
65 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
25 cm
Länge (metrisch):
100 mm
103 mm
150 mm
172 mm
176 mm
206 mm
215 mm
270 mm
280 mm
296 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11788292

Marke: Atrow™ 854128

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält Weiße Rilsan-Beschichtung
Produkttyp Rack
Array 4 x 12
Aufnahmevermögen Tubes (48)
Zur Verwendung mit (Anwendung) 16, 18 and 20mm dia. short test tube
Menge 1 Each
Länge (metrisch) 296 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt