missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Gestell

Artikelnummer. 11788232
Click to view available options
Array:
10 x 10
2 x 6
3 x 8
4 x 12
4 x 3
4 x 6
5 x 10
5 x 5
8 x 16
Höhe (metrisch):
55 mm
55 mm
65 mm
65 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
25 cm
Länge (metrisch):
100 mm
103 mm
150 mm
172 mm
176 mm
206 mm
215 mm
270 mm
280 mm
296 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11788232

Marke: Atrow™ 843288

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält Weiße Rilsan-Beschichtung
Produkttyp Gestell
Array 3 x 8
Aufnahmevermögen Röhrchen (24)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen mit 30 mm Durchm.
Menge Je 1
Länge (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt