missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atrow™ Gestell
Click to view available options
Array:
10 x 10
2 x 6
3 x 8
4 x 12
4 x 3
4 x 6
5 x 10
5 x 5
8 x 16
Höhe (metrisch):
55 mm
55 mm
65 mm
65 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
25 cm
Länge (metrisch):
100 mm
103 mm
150 mm
172 mm
176 mm
206 mm
215 mm
270 mm
280 mm
296 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Weiße Rilsan-Beschichtung |
| Produkttyp | Gestell |
| Array | 4 x 12 |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (48) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hämolyse-Röhrchen mit 13 mm Durchm. |
| Menge | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 206 mm |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur