Learn More
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M-Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols. It is also used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone. It is useful in the production of stereospecific motifs such as α-hydroxy acids, α-amino acids, symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin wird bei der asymmetrischen Reduktion prochiraler Ketone verwendet. Weitere Anwendungen sind die enantioselektive Synthese von α-Hydroxysäuren, α-Aminosäuren, C2-symmetrische Ferrocenyldiole und Proparylalkohole. Es wird auch in einer Desymmetrie-Reduktion verwendet, die zu (S)-4-Hydroxycyclohexenon führt. Es ist nützlich bei der Herstellung von sterospezifischen Motiven wie α-Hydroxysäuren, α-Aminosäuren, symmetrischen Ferrocenyldiolen und Proparylalkoholen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Luft. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine |
Dichte | 0.925 |
Flammpunkt | 4°C (39°F) |
Menge | 5 mL |
UN-Nummer | UN1993 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 277.17 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M Lsg. in Toluol |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.