missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17,500 μl
35.000 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
- 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 17,500 μl |
| Material | QS-Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
| Schichtdicke | 50 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Dela en innehållskorrigering