missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3004104030053

Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg

Artikelnummer. 11964836

  • 3891.26 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

Q90.195.090 inkl. 4 Ausziehschubladen, Kunststoff-laminiertes Stahlblech RAL 7035
Spezifikation

Spezifikation

1647 mm
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
522 mm
893 mm
429,50 kg
Anthrazitgrau, Warngelb
1953 mm
Q90.195.090
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.090 Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 4 x Auszugswanne, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Sicherheitsschrank
750 mm
Pulverbeschichtet struktur
615 x 893 x 1953 mm
522 x 750 x 1647 mm
615 mm
Flügel
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote