missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxinhydrochlorid, 99.0 %, extrarein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridoxine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 214,0 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.) |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 21, V,5, 492 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pyridoxine hydrochloride
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido