missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Septen für Medienflaschen
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
Silikonkautschuk
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung
GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen
GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen
Beschreibung
- Silikon oder PTFE-beschichtetes Silikon
- Für PYREX™ Quadratische Kappen
- Kann bei 121 °C autoklaviert oder mit Heißluft bis 180 °C sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
Material | Silikonkautschuk |
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Menge | 10 Kartons |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen |
Verschlussgröße | GL32 |
Verschlusstyp | Kein Verschluss |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'