missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke: Corning™ 1003-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.42000kg
Beschreibung
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
- Mit Ausguss
- Extragroßes Beschriftungsfeld
- Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 entwickelt.
Spezifikation
5.07 oz. | |
5.7 cm | |
Borosilikatglas | |
20 bis 140 ml | |
8.6 cm | |
Extragroße Markierung | |
Becher | |
Ja | |
Einzeln graduierte metrische Skala |
2,24 in. | |
150 ml | |
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen | |
3,38 in. | |
20 ml | |
12 Packung | |
Wiederverwendbar | |
ASTM E960 | |
Griffin |