missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Gas Washing Tall-Form Bottles with Plain Tip Tube
Tall design permits thorough washing.
272.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Gaswaschflasche mit hoher Form |
Enthält | Baugruppe aus Rohr mit einfacher Spitze und Stopfen |
Standard-Konusverbindung | 29/42 |
Sterilität | Unsteril |
Beinhaltet: standard taper 29/42 stopper assembly with all bottle sizes.
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15980291
|
Corning™
03-036C |
2,63 in. | 6,7 cm | 16 oz. | 473,17 mL |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
The standard taper stopper incorporates a plain tip tube as the distributor. These bottles have a large hexagonal base for stability. Tubulations are 18 mm O.D.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Baugruppe aus Rohr mit einfacher Spitze und Stopfen | |
Unsteril | |
Jeweils |
Gaswaschflasche mit hoher Form | |
29/42 | |
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen |