missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLASCHE PYREX NS19/26 50ML .

Artikelnummer. 12512816
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 mL
Enthält Glasstopfen
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 3585
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 103 mm
Verschlussmaterial Glas
Verschlussgröße 19/26 mm
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Verschlusstyp Stopfen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'