missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer PVC Lab and Vacuum Tubing

Artikelnummer. 30053611 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
15/64 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/64 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/8 in
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
11/32 in.
15/32 in.
15/64 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053611

Marke: Cole-Parmer 5012119

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Smooth, polished inner wall prevents buildups—ideal for general laboratory applications

Versatile applications including peristaltic pumps, analytical instruments, incubators, gas, and drain lines. Glass-smooth inner bore design for easy clean-ups and changeovers, enhancing workflow efficiency. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Farbe Translucent

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt