missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Pursept-A Xpress desinfizierendes Reinigungsmittel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Behältertyp:
Dose
Flasche
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Beschreibung
Desinfektion in nur 15 Sekunden. Nachfüllbarer Pumpzerstäuber ohne Gas. Angenehm frischer Geruch.
100 g Pursept® A Xpress enthalten: 55 g Ethanol, 0.03 g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycin, Hilfsstoffe.
Chemische und physikalische Daten:
- DGHM/VAH-geprüft sowie RKI-konform, mit aerosolfreier Anwendung (Desinfektionstücher).
100 g Pursept® A Xpress enthalten: 55 g Ethanol, 0.03 g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycin, Hilfsstoffe.
Chemische und physikalische Daten:
- Klare, farblose Flüssigkeit,
- Dichte: ca. 0.9 g/ml, pH-Wert: ca. 7.5.
- Flächendesinfektion: Bakterien und Pilze mit geringer organischer Belastung mittels einer Technik gemäß DGHM/VAH-Richtlinien: 15 Sekunden.
- Eingeschränkte virusabtötende Wirkung* (einschl. HIV, HBV, HCV): 15 Sekunden.
- Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sekunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pursept-A Xpress Oberflächen-desinfizierendes Reinigungsmittel |
| Form | Flüssig |
| pH | 7,5 |
| Aussehen | Farblos |
| Zertifizierung/Konformität | DGHM/VAH-getestet und RKI-konform |
| Material | 100 g Pursept™ A Xpress enthalten: 55 g Ethanol, 0,03 g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycin, Hilfsstoffe |
| Behältertyp | Dose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mit aerosolfreier Anwendung |
| Menge | 3/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- pursept A Xpress
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur