missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ B2 mit Bodenstativ, internationale Modelle
Komplette Absaugschränke für biogefährdende Stoffe mit fortschrittlicher ergonomischer Konstruktion zeichnen sich durch hohen Anwenderkomfort und Funktionalität aus.
20390.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Biosicherheitswerkbank Typ B2 |
Modell | Purifier Logic+ |
Geräuschpegel | <63 dBA |
Steckdosen | 2, Zwei |
Produktcode | Marke | Innenbreite (angloamerikanisch) | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innenbreite (angloamerikanisch) | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16629183
|
Labconco™
303481131 |
4 ft. | Mit Zubehörpaket | 230 V Schutzkontakt |
20390.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Elektronisch kommutierter Motor (EZM)
- Luftstromüberwachungssystem mit Konstant-Luftstromprofil (CAP)
- Eigensicherer negativer Druckaufbau
- Air-Wave Einsteigersystem
- Contain-Air Unterdruckkanal
- HEPA-Zufuhr- und Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %.ULPA-Filter mit 99,999 % Wirkungsgrad erhältlich
- Innen montiertes LCD-Farbdisplay mit Sichtlinie und MyLogic OS zeigt die Filterlebensdauer, Statusmeldungen für Alarmbedingungen und Warnmeldungen an.8 Sprachen verfügbar.
- Helle, blendfreie LED-Beleuchtung mit 90 bis 150 Footcandle außerhalb des kontaminierten Arbeitsbereiches
- Vollständig schließende, durchsichtige, gehärtete Sicherheitsglasrahmen
- Gebogenes Edelstahl-Einlassgitter mit Sekundärluftstromschlitzen für Luftreserve
- Zwei elektrische Duplex-Steckdosen.Bündig montierter Edelstahl mit gedämpften Scharnieren.Einzelne Steckdosen bei 230-V-Modellen.Eine Steckdose auf jeder Seite, mit Erdschlussunterbrechung (115 V)
- Smart-Start System: Anwenderprogrammierbares Starten und Herunterfahren
- Auslaufsicheres Edelstahl-Innengehäuse und Außenseite aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbarer Handtuchhalter unter der Arbeitsfläche
- Codeaktivierte elektronische Sicherheitsverriegelung
- Um 10° abgewinkelter Rahmen mit ausgeglichenem, einfachem Hubmechanismus
- ADA-konforme Touchpad-Steuerung an der rechten Seitenstrebe
- Herausnehmbare, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl 304, eingesenkte Arbeitsfläche mit Knäufen zum Herausheben
- Wärmebelastung 990 BTU/h (4 ft.-Modelle)
- Nominale Zuflussgeschwindigkeit von 105 fpm (0,5 m/s)
- Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm (0,3 m/s)
- 3 m (10 ft.) langes Netzkabel mit Stecker
- Fünf Jahre Garantie
- NSF International gelistet
- Bei einigen Modellen ist ein optionales, nicht geschweißtes, NSF-zugelassenes Teleskopstativ im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehörpaket (254 nm UV-Lampe, ADA-konforme Servicearmatur(en) mit Kugelventil(en) und NSF-zugelassenem Vacu-Pass-Kabel und Kabel-Portal) bei einigen Modellen enthalten
- Sockelstütze erforderlich, wenn nicht geschweißtes Stativmodell nicht ausgewählt ist
Spezifikation
Edelstahl | |
Purifier Logic+ | |
2, Zwei | |
20,3 cm | |
8 in. | |
31,2 in. |
Biosicherheitswerkbank Typ B2 | |
<63 dBA | |
100,1 bis 106,1 in. | |
254,2 bis 269,2 cm | |
5 Jahre | |
79,25 cm |