missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30042188 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Größe:
10 x 15
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 18
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 30
12 x 24
12 x 40
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 28
12 x 34
12 x 36
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
15 x 43
15 x 26
16 x 14
18 x 14
20 x 14
22 x 12
24 x 14
26 x 14
32 x 12
36 x 14
38 x 14
40 x 14
48 x 14
Packungsgröße:
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30042188

Marke: Keystone Cleanroom Products 6STKRP1220SS

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.

  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Safe Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 5.3 mil
Latexfrei Yes
Größe 12 x 20
Temperaturbereich (metrisch) 121 to 125 C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (metrisch) 50.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt