missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Click to view available options
Größe:
10 x 15
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 18
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 30
12 x 24
12 x 40
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 28
12 x 34
12 x 36
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
15 x 43
15 x 26
16 x 14
18 x 14
20 x 14
22 x 12
24 x 14
26 x 14
32 x 12
36 x 14
38 x 14
40 x 14
48 x 14
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
- Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
- Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Made in the USA
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Safe Seal |
| Farbe | Clear, White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 5.3 mil |
| Latexfrei | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur