missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DURAN™ PURE PTFE-beschichtete Silikondichtung
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
GLS 80
Beschreibung
ulliHochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden/liliHochwertige, PTFE-beschichtete Silikondichtung für die Verwendung mit DURANtrade; PURE Premium Schraubverschluss, GL 25/liliIm Reinraum verpackt/liliLieferung in einer Charge/liliAnalysenzertifikat (CoA)/liliSichtprüfung und Maßkontrolle/liliÄnderungskontrolle und Informierung des Kunden im Falle von Änderungen/liliMaterialien pharmazeutischer Qualität gemäß USP 88, Klasse VI/li/ul
Spezifikation
Farbe | Helles, elfenbeinfarbenes Silikon, graues PTFE, Gray |
Beschreibung | PTFE-beschichtete Silikondichtung |
Material | Platinvernetztes Silikon, PTFE, PTFE |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kappe aus GL 25 |
Durchmesser (metrisch) | 23,5 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'