missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hochreines destilliertes Wasser, Waternation
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Beschreibung
- Rückverfolgbarkeit von Chargen
- Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
- Garantierte Reinheitsgrade
- Nicht DEPC-behandelt
- Hervorragende Preise
- Konformitäts- und Analysenzertifikat
- Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Spezifikation
pH | 7 |
Leitfähigkeit | 0.1 to 1 μS/cm |
Güte | Pure Distilled Water |
Verpackung | PET-Flaschen |
Analysenzertifikat | Yes |
Menge | 6 x 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'