missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe

Artikelnummer. 16225761 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16225761

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fisherbrand™ dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe sind aufgrund der schaberähnlichen Wirkung wirksam beim Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten. Sie bieten ausgezeichnete Verwirbelungen bei allen Geschwindigkeiten und können auf unebenen Oberflächen verwendet werden.

  • PTFE-ummantelt
  • Alnico V Magnetkern
  • Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Einfach zu reinigen

Spezifikation

Beschreibung Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Zur Verwendung mit (Geräte) Uneven surfaces
Temperaturbereich (metrisch) -200°C to +280°C
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Material PTFE with Alnico V Magnet Core
Menge 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt