missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ AD20TH Sonde für digitales Thermometer
Zur Verwendung mit AD20TH-Präzisionsthermometer. Diese Pt 100-Sonde der Klasse A besteht aus Edelstahl und verfügt über ein PVC-Kabel.
Marke: Amarell™ E910652
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Pt100-Sonde der Klasse A
- Edelstahl
- PVC-Kabel, 1 m lang
Spezifikation
3.0 mm | |
1 m | |
Edelstahlsonde mit PVC-Kabel, PVC | |
Durchstechsonde | |
-50 °C | |
±0,3 °C und 0,5 % des Bereichs |
Für weiche oder plastische Materialien | |
105 mm | |
T90 = 15 s | |
300 °C | |
-50°C bis 300°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur