missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
- Unlöslich und nicht kontaminierend
- Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis +280 °C
- Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
- Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 42 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Gefahrenstoffen |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 115 mm |
Material | PTFE |
Max. Temperatur (metrisch) | 280 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
Dicke (metrisch) | 3.25 mm |
Gewicht (metrisch) | 240 g |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'