missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-X600 7 μm, 4,6 x 250 mm, PEEK
PRP-X600 ist ein oberflächlich poröser Anionenaustauschträger mit schwacher Base, der DNA-Oligomere nach negativer Ladung trennt. Die einzigartige Porosität ermöglicht eine schnelle Trennung mit einer besseren Probenkapazität als nicht poröse Träger.
Marke: Hamilton™ 79189
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Anionenaustausch |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X600 |
Format | HPLC-Säule |
Innendurchmesser der Hardware | 4,6 mm |
Länge der Hardware | 250 mm |
Partikelgröße | 7 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB/Poly (Dimethylamido-Propyl-Methacrylamid) |
Porengröße | Oberflächlich porös |
Hardware-Material | PEEK |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Austauschkapazität | 1,6 meq/gm |
Grenzen der mobilen Phase | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
Pufferkraft | 0,0 – 1,0N |
Temperaturgrenzwerte | pH 1 – 7,9 (5 – 60 °C); pH 8 – 13 (5 – 30°C) |
Klassifizierung der Zusammensetzung | Markierte/nicht markierte DNA |
UOM | 1 EACH |
Spezifikation
HPLC-Säule | |
250 mm | |
7 μm | |
pH 1 °C bis 7,9 °C (5 °C bis +60 °C); pH 8 °C bis 13 °C (5 °C bis +30 °C) | |
PSDVB/Poly (Dimethylamido-Propyl-Methacrylamid) | |
PEEK |
4,6 mm | |
5.000 psi | |
pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator | |
PRP-X600 | |
Anionenaustausch | |
Anionenaustauschsäule |