missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13487889 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.)
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm)
Material:
Polyester-Zellulose
Polypropylen
Sättigungslösung:
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
1800 Wischtücher/Karton
24 Packungen; 50 Packungen/Karton
24 Wischtücher/Beutel
50 Packungen; 24 Packungen/Karton
50 Packungen; 28 Packungen/Karton
50 Packungen; 40 Packungen/Karton
50 Packungen; 50 Kartons/Karton
50 Wischtücher/Beutel
50 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton
Packungsgröße:
0.30 Kilogramm
1200 Stück
1400 Stück
2000 Stück
2500 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13487889

Marke: Contec™ PSC20002

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.

Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.

  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Beschreibung Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung
Zur Verwendung mit (Geräte) Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstung
Verpackungsmenge 24 Wischtücher/Beutel
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt