missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Tragbare Sauerstoffmessgeräte
Das ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 ist ein professionelles, praxiserprobtes DO-Messgerät mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay und ideal für die mobile Messung in Kombination mit Datenlogger und wasserfester USB-Schnittstelle.
Marke: WTW™ 2BA301
2030.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikationen
- Temperaturbereich: -5 bis 105 °C
- Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
- Temperaturauflösung: 0.1
- Druckbereich: 500 bis 1100 mbar
- Salinitätsbereich: 0 bis 70 ppt
- DO-Bereich: 0 bis 90 mg/l
- DO-Genauigkeit: ±0.5 % des Werts
- DO-Auflösung: 0.01, 0.1 mg/l
- Sättigungsbereich: 0 bis 600 %
- Sättigungsauflösung: 1 %
- Displaytyp: LCD
- Sondentyp: Galvanisch
- Batterielebensdauer: bis zu 1000 Stunden
- Akkutyp: NiMH wiederaufladbar
- Datenpunkte: 200 manuelle Punkte, 5000 automatische Datensets
- IP-Schutzart: IP67
- Ausgänge: USB, wasserdicht
- Abmessungen (T x B x H): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
- Gewicht: 0.6 kg
Spezifikation
Messgerät mit CellOx 325 Sonde | |
USB, wasserdicht | |
500 bis 1100 mbar | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
200 manuelle Punkte, 5000 automatische Datensets | |
IP-67 | |
3 Jahre | |
Galvanisch | |
0 bis 70 ppt | |
0 bis 600 % | |
Bis zu 1000 Stunden | |
Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff | |
7,9 cm | |
± 0.5 % des Werts |
Messgerät mit Transportkoffer und galvanischer DO-Sonde CellOx™ 325, Reinigungslösung, Elektrolyt, 3 Austausch-Membranköpfen, Stativ, Becher. Mit Kurzanleitung auf CD-ROM, Batterien, Treiber-Software für USB, Kabel | |
Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern | |
1 | |
0,1 | |
LCD | |
cETLus, CE, ISO 9001:2008 | |
0,6 kg | |
4 x 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V NiMH-Batterien | |
0 bis 90 mg/l | |
0.01, 0.1 mg/l | |
0.01 | |
NiMH wiederaufladbar | |
17,7 cm | |
5,7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur