missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung, Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung

CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.

Marke:  Eppendorf™ 6731001351


15642.91 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 190.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16366345

  • 19615.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Paket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
  • Sauerstoffregelung
  • Innentür mit 4 Segmenten
  • 180 °C HTD (Standard mit C170i)
Spezifikation

Spezifikation

170 L
IR-Sensor
EU
VisioNize™ Touch-Oberfläche
ZrO2 (Zirconiumdioxid)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.)
220 bis 240 V, 50/60 Hz
Edelstahl
Ja
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Linker Griff
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Serviceleistungen