missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Kupferpaket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung

CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.

Marke:  Eppendorf™ 6731000841


19346.71 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 190.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16326335

  • 22020.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Paket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
  • Kupferpaket (Kammer, Einlegeböden und Wasserwanne)
  • Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
  • Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
  • Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
  • Nahtlose Kammer, einfache Demontage
  • 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
  • Anpassbare Aufgaben und Alarme
  • Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
  • Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation

Spezifikation

170 L
IR-Sensor
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Rechter Griff
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.)
Edelstahl
EU
VisioNize™ Touch-Oberfläche
ZrO2 (Zirconiumdioxid)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.)
220 bis 240 V, 50/60 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote