missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hiw ULT-Tiefkühlgerät, 5 Fächer, LN2-Sicherung
Innovatives, qualitativ äußerst hochwertiges Ultra-Tiefkühl-Lagergeräts mit minus 86 °C, grüner Kühlung, reduziertem Stromverbrauch und einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.
Marke: Eppendorf™ F740323131
Beschreibung
- Natürliche Kältemittel für zukunftssichere Kühlung
- Automatischer Lüftungsanschluss für schnellen Wiederzugriff auf Proben
- Ergonomisch geformter Türgriff für eine reibungslose und einfache Bedienung
- Individuelle Zugangskontrolle für höchste Probensicherheit
- Bewährte zweistufige Kompressorkaskadensysteme für langfristige Arbeitsabläufe
- Der einfache Zugang zum Luftfilter ermöglicht eine regelmäßige Reinigung und dadurch eine bessere Leistung
- Strapazierfähige Rollen für problemloses Bewegen bei Bedarf
- Vakuumisolierte Paneele verstärkt mit Polyurethan-Forma-Isolierung
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Temperatureinstellung und -überwachung sowie Datenexport über USB
- Robustes Edelstahlgehäuse für hohe Probensicherheit und einfache Reinigung
- Interner Sondenkopf im Zentrum des Tiefkühlgeräts für zuverlässige Temperaturmessung
- Die abschließbare Sicherheitsplatte schützt Strom- und Alarmschalter vor versehentlichem Abschalten
- Ein geringerer Energieverbrauch führt zu niedrigeren Betriebskosten
- Leiser Betrieb vereinfacht das Arbeiten
Bedingungen - 14 % höhere Probenspeicherkapazität im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- Optimierte Temperaturgenauigkeit für eine sichere Lagerung von Proben
- Isolierte Innentüren mit Dichtungen minimieren die Temperaturfluktiation
während des Probenzugriffs - Erweiterte Schnittstellenmodelle für einzigartigen Benutzerzugriff und einzigartige Protokollierung
für höchste Probensicherheit - Mit der Umrichtersteuerung können Tiefkühlgeräte durch einfaches Wechseln des Stromkabels auf 100, 115, 208 und
230 V-Schaltkreisen verwendet werden - Modelle mit 3 oder 5 Innenfächern bieten flexible Layoutoptionen
- Modelle mit nach links oder rechts öffnender Außentür für mehr Flexibilität
- Modelle mit Luft- oder Wasserkühlung
- Modelle mit Backup-Kühlungskonfigurationen
- Modelle mit Datenschreiber
Spezifikation
Wassergekühlt | |
Linker Griff | |
Individuelles Qualitätszertifikat mit Seriennummer als Standard für Ihre Dokumentation. | |
EU-Stecker | |
Türmodell mit Griff links | |
98 x 109.9 x 197.3 cm | |
Nein | |
EU | |
R290/R170: Umweltfreundliche, FCKW- und CFKW-freie Kältemittel |
740 l | |
Edelstahl | |
Ja | |
5 Innenfächer | |
Ja | |
62.1 x 86.5 x 139 cm | |
LN2 (werkseitig installiert) | |
Integrierter Spannungsumrichter für flexiblen Einsatz mit 100 – 230 V-Netz/Netzteil. |