missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -84 °C, 230-V-Modelle

FreeZone 4.5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.

Marke:  Labconco™ 710402030


Weitere Details : Netto-Gewicht : 61.68860kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15732807

  • 18870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl

Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter

Beschreibung

Beschreibung

FreeZone 4,5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.

  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 4.5 l Eis auf, bevor es auftaut
  • Der Kollektor (−84 °C) eignet sich für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril
  • Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt

Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten

Compliance

Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).

Serviceleistungen

Ein Jahr

Spezifikation

Spezifikation

Gefriertrockner/Lyophilizer
-84 °C
Stahl
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale
67,3 cm
57,1 cm
46,9 cm
Schuko
60 Hz
75,3 kg
2,5 l (vor dem Auftauen)
-119 °C
UL, CAN/CSA, CE
26.5 Zoll
22,5 in.
18,5 in.
10 A
230 V
166 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote