missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 6 l, -50 °C, Spülventil, 230-V-Modelle

FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.

Marke:  Labconco™ 700612130


Weitere Details : Netto-Gewicht : 102.05830kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15702747

  • 19825.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil

Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter

Beschreibung

Beschreibung

FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Gefriertrocknung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.

FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (6 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss Die Konsole bietet im Inneren Platz für eine Vakuumpumpe und den FreeZone Stoppering Tabletttrockner auf (Pumpe und Tabletttrockner separat erhältlich)

Diese Modelle bieten die größte Auswahl an integrierten Optionen, einschließlich eines Schalengefriergerätes.

  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 6 l Eis auf, bevor es auftaut
  • −50° C-Sammelbehälter ist für wässrige Proben geeignet
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Mit Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner
  • Weitere Optionen: Integrierte Mini-Vakuumtrocknungskammer aus Edelstahl mit Steuerung bis +60 °C und integrierter Schalengefrierer mit Edelstahlbad, das mit einem FCKW/FCKW-freien Kühlsystem ausgestattet ist, das die Wärmeübertragungslösung auf −40 °C kühlen kann
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten

Compliance

Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).

Serviceleistungen

Ein Jahr

Spezifikation

Spezifikation

Gefriertrockner/Lyophilizer
-50 °C
Stahl
PTFE-beschichteter Sammelbehälter, Spülventil
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
Schuko
50 Hz
115,66 kg
6 l (vor dem Auftauen)
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
8 A
230 V
255 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote