missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius arium™ advance RO Typ 3 Umkehrosmose-Wassersysteme
Stellen Sie mit dem Sartorius Arium™ advance RO Typ 3Umkehrosmose-Wassersystem Umkehrosmose-Wasser Typ 3 höchster Qualität bereit.
Marke: Sartorius H2O-RO-1-T
Beschreibung
- Innovative iJust-Technologie
- Verwendet einzigartige Bagtank-Technologie mit Anschlüssen für Dosierpistolen
- Anwenderfreundliche, einfache Anwendung
- Einzigartige Vorfiltertechnologie mit Aktivkohle, phosphatfreiem Katalysator und 5 μm-Partikelfilter
Vorteile:
- Geringer Wasserverbrauch
- Erfüllt die Laboranforderungen von Kunden und spart Wartungszeit
- Keine Gebrauchsanweisung erforderlich, intuitive Anwendung des Menüs
- Reduziert hocheffizient Kolloide und Chlor, Oxidationsmittel, organische und wasserlösliche Schwermetalle
Spezifikation
Unter 20 μS/cm für Produktwasser; unter 1.500 μS/cm für Speisewasser | |
Größer als 99 % | |
<1 CFU/1.000 ml | |
Typ 3 | |
<2000 ppb | |
35,6 °F bis 86 °F | |
Speisewasser für Reinstwassersystem, Spülen von Glaswaren und Laborgefäßen, Speisewasser für Luftbefeuchter, Autoklaven und Spülmaschine | |
Arbeitsfläche | |
4 bis 10 | |
5 °C° bis 45 °C° | |
2 °C° bis 35 °C° | |
<1 NTU | |
35 cm | |
50 cm | |
45 cm | |
22 kg | |
100/240 V |
Mehr als 99 % | |
Mehr als 99 % | |
8 l/h | |
<0,05 Mohm.cm für Produktwasser | |
Umkehrosmose-Wassersystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
80 % | |
<1/mg | |
Partikelfilterung, sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
35,6 °F bis 95 °F | |
<4 | |
13,7 in. | |
19,7 in. | |
17,75 in. | |
48,5 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |