missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, manueller Hub
Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollintegrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle alle Komponenten steuert. Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer erfüllen die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen.
Marke: BUCHI 11R300111V111
4712.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
- Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
- Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
- Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
- Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
- Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
- Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
- Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Spezifikation
13 kg | |
3 kg | |
P+G-Sicherheitsbeschichtung | |
Vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben | |
IP 21 | |
CE, CSA | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
10 bis 280 U/min | |
Manueller Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung; mit Woulff-Flasche | |
429 x 606 x 717 mm | |
10 bis 50 ° | |
Rotationsverdampfer | |
11R300111V111 |