missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Horizontal, Frontlader, Tisch-Autoklav, DX-200

Der horizontale Systec™ Frontlader-Tisch-Autoklav DX-200 ist vielseitig, kann hochentwickelte, hochmoderne Sterilisationsprozesse verarbeiten und akzeptiert alle verfügbaren zusätzlichen Prozessoptimierungsoptionen.

Marke:  Systec™ 2201


Weitere Details : Netto-Gewicht : 210.00000kg

Artikelnummer. 10690204

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

  • Standardfunktionen:
    • Integrierter, separater Dampferzeuger
    • Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
    • Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
    • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (außer Systec DE-23)
    • LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
    • Anzahl der Sterilisationsprogramme: bis zu 25
    • Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
    • Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
    • Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
    • Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
    • Flexibler PT-100 Temperaturfühler
    • Zusätzlicher Temperaturfühler im abgeführten Kondensat
    • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
    • Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
    • Berechnung des F0-Wertes
    • Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
    • Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
    • Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
    • RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
  • Zusätzliche Optionen für Temperatur, Druck, Kühlung, Abluftfiltration und Dokumentation sind verfügbar.
Spezifikation

Spezifikation

211 l (gesamt), 200 l (nominal)
500 mm
Horizontaler Tisch-Autoklav mit Frontbeladung
1000 mm
DX200
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote