missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates

Artikelnummer. 15352852
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
20 x 10 cm
Menge:
25/Packung
50/Packung
Sorbens:
Silica Gel 60 F254
Packungsgröße:
1 Packung
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15352852

Marke: MilliporeSigma™ 1056280001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Smaller size and distribution of HPTLC media yields improved resolution, shorter analysis times, and higher detection sensitivity

  • Average particle size is 5μm with a 4-7μm distribution
  • Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60Å

For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures

Zertifizierungen

ISO 9001:2000

Spezifikation

Menge 25/Packung
Typ Silica HPTLC Plate
Sorbens Silica Gel 60 F254
Dicke (metrisch) 200 μm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt