missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaage
Diese Waagen erleichtern selbst besonders komplexe Labormessungen mit hoher Beanspruchung. Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaagen stechen unter den Hochleistungswaagen mit hoher Kapazität durch ihre unübertroffene Funktionalität hervor.
Marke: Ohaus™ 30057069
4743.75 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anzeige: Vollfarbige VGA-Touchscreen-Grafikanzeige, 5.7 in. (145 mm), vom Anwender regelbare Helligkeit
- Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder wiederaufladbarer Akku (separat erhältlich)
- RS232 und USB (im Lieferumfang enthalten) oder zweite RS232/Ethernet (Zubehörteile separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr.
- Modulare Bauweise, IP54 Metallsockel, Druckgussgehäuse, Edelstahlwanne, Füllstandsanzeige, integrierte Unterflurwägeeinrichtung, Kalibriersperre, zwei berührungslose Sensoren, komplette Gehäuseabdeckung während der Verwendung
- Wählbare Umgebungsfilter, automatische Tarierung, Anwenderdefinierte Kalibrierpunkte, Software-Sperre und Reset-Menü, anwenderdefinierbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, anwenderdefinierbare Projekt- und Anwender-IDs, automatischer Standby-Modus
Spezifikation
OIML F1 oder ASTM Klasse 2 | |
35 kg | |
0,1 g | |
SCHUTZART 54 | |
±0,2 g | |
EX35001M-EU | |
10°C bis 30°C | |
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen | |
377 mm | |
120 mm | |
311 mm | |
Stromeingang 100 bis 240 VAC, 0,5 bis 0,25 A, 47 bis 63 H | |
15 W | |
47/63 Hz |
Standard RS232, 2x USB, optional 2. RS232 oder Ethe | |
5,7 in. Vollfarb-VGA-Grafik-Touchscreen | |
Im Labor, in der Betonindustrie, in der Montage | |
Die Daumenräder müssen eingestellt werden, um die Waage zu nivellieren | |
Druckguss Metall Bodengehäuse | |
±0,1 g | |
Präzisionswaage mit hoher Kapazität | |
443 x 377 × 120 mm | |
377 mm | |
443 mm | |
10 kg | |
100/240 V | |
0,63 A |