missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaage

Diese Waagen erleichtern selbst besonders komplexe Labormessungen mit hoher Beanspruchung. Ohaus™ Hochleistungspräzisionswaagen stechen unter den Hochleistungswaagen mit hoher Kapazität durch ihre unübertroffene Funktionalität hervor.

Marke:  Ohaus™ 30057068

3956.73 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15143959

  • 5830.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Anzeige: Vollfarbige VGA-Touchscreen-Grafikanzeige, 5.7 in. (145 mm), vom Anwender regelbare Helligkeit
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder wiederaufladbarer Akku (separat erhältlich)
  • RS232 und USB (im Lieferumfang enthalten) oder zweite RS232/Ethernet (Zubehörteile separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr.
  • Modulare Bauweise, IP54 Metallsockel, Druckgussgehäuse, Edelstahlwanne, Füllstandsanzeige, integrierte Unterflurwägeeinrichtung, Kalibriersperre, zwei berührungslose Sensoren, komplette Gehäuseabdeckung während der Verwendung
  • Wählbare Umgebungsfilter, automatische Tarierung, Anwenderdefinierte Kalibrierpunkte, Software-Sperre und Reset-Menü, anwenderdefinierbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, anwenderdefinierbare Projekt- und Anwender-IDs, automatischer Standby-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

OIML F1 oder ASTM Klasse 2
24 kg
0,1 g
SCHUTZART 54
±0,2 g
EX24001M-EU
10°C bis 30°C
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen
377 mm
120 mm
311 mm
Stromeingang 100 bis 240 VAC, 0,5 bis 0,25 A, 47 bis 63 H
15 W
47/63 Hz
Standard RS232, 2x USB, optional 2. RS232 oder Ethe
5,7 in. Vollfarb-VGA-Grafik-Touchscreen
Im Labor, in der Betonindustrie, in der Montage
Die Daumenräder müssen eingestellt werden, um die Waage zu nivellieren
Druckguss Metall Bodengehäuse
±0,1 g
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
443 x 377 × 120 mm
377 mm
443 mm
10 kg
100/240 V
0,63 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote