missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Netzkabel
Dieses Netzkabel ist ein C 13 Kühlschrank-Anschlusskabel.Verschiedene Steckertypen sind erhältlich.
Marke: BINDER™ 5023-0284
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anschlusskabel für C 13 Kühlschränke
- Drei verschiedene Steckertypen erhältlich:EU (CEE 7/7 Europäischer Stecker), Swiss (Typ 13 Schweizer Stecker) und UK (BS 1363 Britischer Stecker)
Spezifikation
5 m-Netzkabel – C 13-Kühlschrankanschlusskabel mit schweizer Stecker Typ 13 | |
BINDER Kammern Serie UFV | |
5 m |
Netzkabel | |
16.4 ft. | |
Schweiz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Netzkabel > Netzkabel; Steckertyp:Schweiz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur