missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10169601
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Kaliumstandardmetalllösung 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung 1 M

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 11409

Spezifikation

Farbe Farblos
pH 1
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium solution 1000 ppm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt