missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumnitrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 400.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium nitrate |
Schmelzpunkt | 334.0°C |
Namenshinweis | Extra Pure |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feine Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | KNO3 |
Merck Index | 15,7769 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium nitrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'