missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
342.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Siedepunkt | 1330°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 686°C |
pH | 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
Verlust bei Trocknung | max. 0.2% (at 150°C) |
Dichte | 3.13 g/cm³ (20°C) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'