missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalium 4-(Benzyloxycarbonylamino)Phenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate |
Schmelzpunkt | 250°C to 266°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 333.16 |
Reinheit (%) | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'