missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Positive Cabinet with White Epoxy Body
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
327 L
Einschübe:
4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fully automatic defrost
- Mechanical thermostat
- Digital temperature display on door
- Closed door secure controls
- Easyclean tank thermoformed in food grade PS
- White epoxy steel body with anti-corrosion treatment
- High density 50 mm thick insulation without HFC
- Fan stops when the door is opened
- Reversible door with lock and automatic recall
- LED lighting with independent switch positioned on the ceiling
- Plastic coated steel grilles, max load 45 kg, removable with the door open at 90°
- Easily replaceable clip-on magnetic door seal
- R-600a clean fluid
fridge,white,epoxy,digital,display,R-600a
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 327 L |
| Temperaturbereich | 2°C to 15°C |
| Kältemittel | R-600a |
| Einschübe | 4 |
| Schrankmaterial | Epoxy |
| Innen | Polystyrene |
| Display | Digital on Door |
| Kondensatortyp | Static |
| Abtauen | Automatisch |
| Stromstärke | 2 A |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur