missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ OBERFLAECHEN-PH-METER

Leicht zu reinigen und verhindert, dass sich Feststoffe auf dem Sensor sammeln. Hanna Instruments™ Plissing pH Tragbares Messgerät ist eine vorverstärkte pH-Sonde mit Doppeldiaphragma und vertiefter flacher Spitze. Das Titangehäuse dient als potentialgleicher Stift für erhöhte Stabilität und längere Lebensdauer der Sensoren.

Marke:  Hanna Instruments™ HI99131

Artikelnummer. 11627270

  • 2200.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das HI99131 ist ein wasserfestes, tragbares pH- und Temperaturmessgerät, das speziell für den Einsatz in Galvanikbädern entwickelt wurde. Die Titankonstruktion bietet eine unzerbrechliche Struktur und ermöglicht die Wärmeübertragung auf den internen Temperatursensor für einen schnellen Temperaturausgleich. Die wartungsfreie, gelgefüllte Elektrode erfordert keine Fülllösung.

  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Automatische Ein- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung
  • BEPS – warnt den Anwender bei niedriger Akkuleistung, die sich negativ auf die Messwerte auswirken könnte
  • Kompakt, robust und wasserdicht
  • Batterieprozentsatz wird beim Einschalten angezeigt
  • Hilfefunktion, zeigt Lernmeldungen auf dem LCD-Display an
Spezifikation

Spezifikation

HI62911D pH-Sonde, HI70004 Beutel mit pH 4.01-Pufferlösung (20 ml), HI70007 Beutel mit pH 7.01-Pufferlösung (20 ml), Beutel mit HI700661 Elektrodenreinigungslösung (2x20 ml), Batterien, Anleitungen und Hartschalenkoffer
±0,02
-2,00 bis 16,00
1 oder 2 mit zwei Sätzen von Standardpuffern (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 oder pH 4,01 / 6,86 / 9,18)
23,0 bis 221,0 °F
HI62911D Titankörper, Vorverstärkter pH-Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m (3.3 ft.) langem Kabel (inklusive)
5-polig DIN
152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2 in.)
7.2 oz.
Titangehäuse
4 x 1.5 V
Max. 100 %
Automatisch, von -5.0 bis 105.0 °C (23 bis 221 °F)
0 °C bis 50 °C
Ja
1200 Stunden
28 mm
4 x 1.5 V
± 0,5 °C (bis zu 60 °C); ± 1,0 °C (außen)/ ± 1 °F (bis zu 140 °F);
Automatisch
0,01
-5,0 °C° bis +105,0 °C°
0,1 °C/°F
LCD
IP-67
205 g
2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
HI-99131
HI62911D Titankörper, Vorverstärkter pH-Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m langem Kabel
-2 bis +16 pH
32 bis 122° F
3 x 1.5 V AAA
Tragbares pH-Meter
150 mm
80 mm
4 x 1.5 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote