missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Tragbare Geräte für die pH-Wert-Messung von Fleisch

Entwickelt für die fleischverarbeitende Industrie. Hanna Instruments™ Tragbares Meat pH-Messgerät ist ein wasserfestes Foodcare Messgerät, das die verstärkte FC232D Elektrode verwendet, die zahlreiche Funktionen zur Verbesserung der pH-Tests bietet. Die automatische Kalibrierung erfolgt an 1 oder 2 Punkten mit zwei Puffern.

Marke:  Hanna Instruments™ HI99163

Artikelnummer. 11687270

  • 1250.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Der HI99163 ist ein tragbares pH-/Temperaturmessgerät, das speziell für die Fleischverarbeitungsindustrie entwickelt wurde. Alle Kalibrier- und Messwerte werden automatisch für Temperaturschwankungen kompensiert. Dieses Messgerät verwendet die pH-amplifizierte FC232D-Elektrode mit integriertem Temperatursensor.

Die FC232D Sonde ist mit einem Glas mit niedriger Temperatur (LT) und einer konischen Spitze ausgestattet und befindet sich in einem lebensmitteltauglichen, ungiftigen PVDF-Gehäuse mit einer abnehmbaren Klinge aus durchstechendem Edelstahl. Diese Elektrode verfügt außerdem über eine einzigartige offene Abzweigkonstruktion, die Verstopfungen verhindert. Dank der konischen Spitze ideal für pH-Messungen in Fleisch- und halbfesten Lebensmittelproben.

  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Automatische Ein- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung
  • BEPS – warnt den Anwender bei niedriger Akkuleistung, die sich negativ auf die Messwerte auswirken könnte
  • Kompakt, robust und wasserdicht
  • Batterieprozentsatz wird beim Einschalten angezeigt
  • Die Hilfefunktion zeigt Lernmeldungen auf dem LCD-Bildschirm an
Spezifikation

Spezifikation

PH-/Temperatursonde mit Edelstahlklingenspitze, pH 4.01-/7.01 Pufferlösung, Elektrodensäure-Reinigungslösung für Fleisch, Fett und Fette, Batterien, Anleitung, Hartschalenkoffer
±0,02
Automatisch
0,01
-5,0 °C° bis +105,0 °C°
0,1 °C/°F
205 g
2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
Vorverstärkter 232 FC D pH-Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m (3.3 ft.) Kabel
Automatisch, von -5.0 bis 105.0 °C (23 bis 221 °F)
0 °C bis 50 °C
1200 Std. (Automatische Abschaltung nach 8 min.)
± 0,5 °C (bis zu 60 °C); ± 1,0 °C (außen)/ ± 1 °F (bis zu 140 °F);
Fleischverarbeitung
-2,00 bis 16,00
1 oder 2
23,0 bis 221,0 °F
152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2 in.)
7.2 oz.
Sonde: PVDF-Gehäuse, Glas mit niedriger Temperatur
Max. 100 %
32 bis 122° F
3 x 1.5 V AAA
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote