missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Hohe Wände
- Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
- Porzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80mm |
| Höhe (metrisch) | 91mm |
| Product Type | Tiegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur