missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid

Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.

Marke:  Kautex™ 2000073352

11.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10202091

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

2000 ml
69 mm
PVC
44 Karton
Quadratisch
Weithalsbehälter
Durchsichtig
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
44
Nein
187 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote