Learn More
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol
Diese langlebigen Tabletts erleichtern die Organisation am Arbeitsplatz. Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol sind vielfältig im Labor einsetzbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.
Marke: Multiroir™ 39101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06570kg
Beschreibung
- Mehrzweck
- Polystyrol
- Rechteckig
Spezifikation
Weiß | |
175 mm (innen), 205 mm (außen) | |
Tablett | |
1/Packung |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | |
Polystyrol | |
100 mm (innen), 130 mm (außen) | |
Rechteckig |