missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impföse aus Polystyrol
Click to view available options
Volumen:
10 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 10 μl |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Hellblau |
| Produkttyp | Inkubationsschleife |
| Menge | 4000 |
| Verpackungsart | 2 mögliche Verpackungen: klassisch: Aufreißverpackung, mit wiederverschließbaren Flügeln (40/Packung) |
| Kalibriert | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur