missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen

Artikelnummer. 15809436
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
260 Stück
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15809436

Marke: Kautex™ 2000783859

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hohe chemische und thermische Beständigkeit. Kautex™ Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich optimal für Pasten, Granulate sowie heiß abgefüllte Produkte.

  • Autoklavierbar bis zu 121 °C
  • Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Hinweis: Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und umgekehrt auf die Flasche legen.

Anwendung:
  • Abgabe
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen
Form Rund
Enthält Verschluss
Material Polypropylen
Halsinnendurchmesser (metrisch) 30.9 mm
Ersatzverschluss PP-Schraubverschluss
Menge Je 1
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 121 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Verschlusstyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt