missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hohe chemische und thermische Beständigkeit. Kautex™ Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich optimal für Pasten, Granulate sowie heiß abgefüllte Produkte.
Marke: Kautex™ 2000783855
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Anwendung:
- Abgabe
- Versenden von Proben
- Produktversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
1000 ml | |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung | |
Verschluss | |
50.8 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
Weithalsflasche |
Durchscheinend | |
Rund | |
Polypropylen | |
PP-Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
205 mm | |
Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur